{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | azul | |
| Con tirador deslizante | sí | |
| Número de mangos | 1 | |
| Con superficie de carga | sí | |
| Material superficie de carga | placa de serigrafía | |
| Anchura superficie de carga | 900 mm | |
| Profundidad de superficie de carga | 1.600 mm | |
| Altura de superficie de carga | 490 mm | |
| Anchura útil | 900 mm | |
| Profundidad útil | 1.600 mm | |
| Número total de ruedas/rodillos | 4 ud. | |
| Diámetro exterior rueda | 400 mm | |
| Anchura rueda | 100 mm | |
| Material rueda | Neumáticos | |
| Tipo de producto | Carros de mano | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Material | acero | |
| Ejecución construcción | Perfil de acero | |
| Tragfähigkeit max. | 1.000 kg | |
| Anchura total Bg | 900 mm | |
| Fondo total Tg | 1.945 mm | |
| Altura total Hg | 1.200 mm | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 6405L | |
| EAN / GTIN | 4017976014050 | |
| Número del fabricante | 6405L | |
| Número L | L90070 140 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |