Płytki skrawające do nacinania rowków wpustowych na maszynach wielozadaniowych wg DIN 6885 (tolerancja P9)

Nr art.: 6405313
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego
Głębokość rowka t 4,2 mm
Dla dokładności pasowania P9
Średnica zewnętrzna D 5,3
Długość całkowita L 17,3 mm
Gatunek IC908

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6405313
EAN / GTIN 7291075304091
Numer producenta 6405313
Numer L L23940 1981

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające, głębokość skrawania, maks. (CDX): 4,2 mm

Cecha szcz.:

  • promień (RE) 0,3 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 4,2 mm
  • Długość ostrza (INSL) 17,3 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,3 mm