XNUWB 13-9.98-0.3 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, tolérance de rainures de clavette serrée (P9) suivant DIN 6885

Réf.: 6405313
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 unités
  • Etapes de la commande : 5 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Profondeur de rainure t 4,2 mm
Pour ajustage P9
Diamètre extérieur D 5,3
Longueur totale L 17,3 mm
Nuance IC908

Identification et classification

Référence article 6405313
EAN / GTIN 7291075304091
Réf. fabricant 6405313
Article hors catalogue L23940 1981

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.2 mm

Caractéristique(s):

  • (RE) 0.3 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 17.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm