XNUWB 13-9.98-0.3 IC908 Rezalni vložki za pehanje utorov za zagozdo na večopravilnih strojih v skladu z DIN 6885 (toleranca P9)

Št. art.: 6405313
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Globina utora 4,2 mm
Zunanji premer 5,3
Skupna dolžina 17,3 mm
Za natančnost prilega P9
Zvrst IC908
Vrsta izdelka orodje za pehanje utorov in profila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6405313
EAN/GTIN 7291075304091
Številka proizvajalca 6405313
L-število L23940 1981

Opis

Opis:

Udarni rezalni vložki, globina reza, maks (CDX) 4,2 mm

Lastnosti:

  • Radij (RE) 0,3 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4,2 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 17,3 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,3 mm