Klucz udarowy 36 mm

Nr art.: 6400420
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6400420
EAN / GTIN 4010886640043
Numer producenta 6400420
Numer L L60160 988
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodnie z normą DIN 133
Do długości 500 mm ze stali chromowo-wanadowej 31CrV3, od długości 525 mm z materiału C35
Do szczególnie trudnych montaży
Rozmiary specjalne są dostępne na zamówienie do średnicy SW 250 mm
* nieznormalizowane

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita [mm]: 211 mm
  • Szerokość głowicy 1 [mm]: 76,0 mm
  • Wysokość nad głową 1 [mm]: 18,2 mm
  • Materiał: 31CrV3
  • Powierzchnia: naoliwione
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 36
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie