Úderový otevřený klíč 36 mm

Artiklové číslo: 6400420
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 211 mm
Norma DIN 133
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 36 mm
Druh produktu Klíče
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6400420
EAN / GTIN 4010886640043
Číslo výrobce 6400420
L-číslo L60160 988
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 133
Do délky 500 mm z chromvanadiové oceli 31CrV3, od délky 525 mm z materiálu C35
Pro obzvláště těžké sestavy
Na vyžádání jsou k dispozici speciální rozměry do SW 250 mm
* není standardizováno.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 211 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 76,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 18,2 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: naolejovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 36
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez