Slagnøgle 36 mm

Art.-nr.: 6400420
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale krom-vanadium-stål
Samlet længde L 211 mm
Standard DIN 133
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 36 mm
Produkttype skruenøgle
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6400420
EAN/GTIN 4010886640043
Producentnummer 6400420
L-nummer L60160 988
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 133
Op til længde 500 mm af krom-vanadiumstål 31CrV3, fra længde 525 mm af materiale C35
Til særligt tunge samlinger
Særstørrelser på forespørgsel op til SW 250 mm
* ikke standardiseret

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 211 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 76,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 18,2 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: olieret
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 36
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen