Zestaw kamery HDMI 4K do mikroskopów TM,
Szczegóły produktu
Identyfikacja i klasyfikacja
| Numer artykułu | 63AAA518 | |
| Numer producenta | 63AAA518 | |
| Numer L | L40700 758 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Opis
Opis:
Kamery mikroskopowe, zestawy i akcesoria
Bezkompromisowa kamera mikroskopowa 4K
Kamera mikroskopowa wyposażona w wiele zaawansowanych funkcji, a jednocześnie bardzo przyjazna w obsłudze. Model H4KFWSD08DPX generuje obrazy o wysokiej rozdzielczości z żywymi, naturalnymi kolorami, które nadają się również do zastosowań wymagających dużej precyzji, takich jak patologia.
Model H4KFWSD08DPX zapewnia użytkownikowi wygodną i intuicyjną obsługę na ekranie, co ułatwia ocenę próbek, pomiary oraz dokumentację w wysokiej rozdzielczości. W przypadku zaawansowanych zastosowań użytkownik ma możliwość podłączenia kamery do komputera za pomocą złącza USB 3.0, GE lub Wi-Fi oraz korzystania z oprogramowania DeltaPix InSight w celu przeprowadzenia dalszych analiz. Ponadto aparat ten stanowi zupełnie nową platformę do zastosowań edukacyjnych, ponieważ umożliwia bezpośrednie przesyłanie obrazu na smartfony z systemem Android, co pozwala w prosty sposób udostępniać zdjęcia i filmy uczniom.
- USB 3.0, Wi-Fi, HDMI i interfejs GE
- Duży, oświetlany od tyłu czujnik Exmor firmy Sony
- Rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli
- Obraz na żywo z prędkością 60 klatek na sekundę w pełnej rozdzielczości (HDMI)
- Wbudowana funkcja nagrywania wideo w rozdzielczości 4K
- Zintegrowane, zaawansowane funkcje pomiarowe
- Języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski
- Bezpłatna aplikacja na Androida
- DeltaPix InSight Basic
Nowoczesny interfejs użytkownika programu DeltaPix InSight Program
Pix InSight posiada nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika oparty na pasku narzędzi znanym z pakietu Microsoft Office 2010/2016. Funkcje zostały pogrupowane w logiczny sposób, a program jest łatwy w obsłudze. DeltaPix InSight to oprogramowanie modułowe, które pozwala użytkownikowi na zakup modułów zgodnie z potrzebami, dzięki czemu jest ono bardzo wydajne i przystępne cenowo.
Kalibracja
Każde urządzenie optyczne, obiektyw i kamera mogą być kalibrowane indywidualnie. W ten sposób można zarządzać wieloma mikroskopami i innymi układami optycznymi za pomocą tej samej instalacji oprogramowania. Kalibracje mogą być indywidualne lub udostępnione wszystkim użytkownikom komputera.
Pomiary i oznaczenia
Pomiary i oznaczenia stanowią ważny element każdej kontroli jakości. Dzięki szerokiej gamie funkcji programu DeltaPix InSight uzyskasz precyzyjne i powtarzalne wyniki:
- Linijka
- Elipsa
- Kątowniki
- Okrąg trzypunktowy
- Odległość od środka okręgu
- Odległość punktu od linii
Raporty
Wyniki pomiarów i zdjęcia można łatwo wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Umożliwia to elastyczną dalszą obróbkę danych. Ponadto raport można zapisać jako plik PDF. Do tworzenia raportów nie jest wymagana instalacja programu Microsoft Excel ani programu do tworzenia plików PDF. Dane pomiarowe z kilku pomiarów obiektów można dołączyć do pliku CSV do celów statystycznych.
Cecha szcz.:
- Rozmiar / Wymiar: 0,316 X 0,233 X 0,17 M
- Konfiguracja zestawu: Zestaw zawiera:, 63AAA516 – kamera HDMI 4K, 4K-HDMI, mocowanie typu C-Mount, płaska obudowa, 63AAA517 – adapter okularowy 0,5x, 63AAA155 – adapter mechaniczny do montażu kamery HDMI na tubusie okularowym, 63AAA061 – oprogramowanie InSight Basic