Juego de cámara HDMI 4K para microscopios TM, el juego incluye: 63AAA516, 63AAA517, 63AAA155
Detalles de producto
Identificación y clasificación
| Número de artículo | 63AAA518 | |
| Número del fabricante | 63AAA518 | |
| Número L | L40700 758 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Descripción
Descripción:
Cámaras de microscopio, conjuntos y accesorios
Cámara de microscopio 4K sin concesiones
Una cámara de microscopio con muchas características avanzadas, pero muy fácil de usar. El H4KFWSD08DPX produce imágenes de alta resolución con colores vivos y naturales que también son adecuados para aplicaciones críticas como la patología.
El H4KFWSD08DPX proporciona al usuario una operación conveniente y fácil de usar en pantalla, lo que facilita la evaluación de muestras, mediciones y documentación en alta resolución. Para aplicaciones avanzadas, el usuario puede conectar la cámara a un PC a través de USB 3,0, GE o WiFi y utilizar DeltaPix InSight para análisis posteriores. Además, esta cámara ofrece una plataforma completamente nueva para aplicaciones educativas, ya que puede transmitir su imagen directamente a teléfonos inteligentes Android, lo que facilita compartir imágenes y videos con los estudiantes.
- USB 3,0, WiFi, HDMI y GE interfaz
- Gran sensor Sony Exmor con iluminación trasera
- Resolución: 3840 x 2160 píxeles
- Resolución completa en vivo 60 fps (HDMI)
- Grabación de vídeo 4K incorporada
- Capacidades de medición avanzadas incorporadas
- Idiomas: Inglés, alemán, francés, italiano
- Aplicación Android gratuita
- DeltaPix InSight Basic
DeltaPix InSight tiene una interfaz de usuario moderna e intuitiva basada en la cinta de menú familiar de Microsoft Office 2010/2016. Las funciones se han agrupado lógicamente y el programa es fácil de usar. DeltaPix InSight es un software modular que permite al usuario comprar módulos bajo demanda, lo que hace que DeltaPix InSight sea muy eficiente y asequible.
Calibración
Cada dispositivo óptico, lente y cámara se puede calibrar individualmente. De esta manera, múltiples microscopios y otros sistemas ópticos se pueden gestionar con la misma instalación de software. Las calibraciones se pueden aprobar individualmente o para todos los usuarios del ordenador.
Mediciones y anotaciones
Las mediciones y anotaciones son una parte importante de cualquier control de calidad. Una variedad de características en DeltaPix InSight le ofrecen resultados precisos y reproducibles:
- Regla lineal
- Elipse
- Ángulo
- Círculo de tres puntos
- Distancia circular al centro
- Distancia punto a línea
Informes
Los resultados de medición y las imágenes se pueden exportar fácilmente a una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Esto permite un procesamiento adicional flexible de los datos. El informe también se puede guardar como un archivo PDF. Los informes no requieren la instalación de Microsoft Excel o un escritor de PDF. Los datos de medición de múltiples mediciones de objetos se pueden adjuntar a un archivo CSV con fines estadísticos.
Característica:
- Tamaño / Dimensión: 0,316 X 0,233 X 0,17 M
- Configuración de registros: El set incluye:, 63AAA516 - Cámara HDMI 4K, HDMI 4K, conexión C-Mount, carcasa plana, 63AAA517 - Adaptador ocular 0,5x, 63AAA155 - Adaptador mecánico para montar la cámara HDMI en el tubo ocular, 63AAA061 - Software InSight Basic