HDMI 4K camera set for TM microscopes, set includes: 63AAA516, 63AAA517, 63AAA155
Produktdetails
Identifikation & Klassifikation
| Artikelnummer | 63AAA518 | |
| Herstellernummer | 63AAA518 | |
| L-Nummer | L40700 758 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Beschreibung
Beschreibung:
Mikroskop-Kameras, Sets und Zubehör
Kompromisslose 4K-Mikroskopkamera
Eine Mikroskopkamera mit vielen fortschrittlichen Funktionen, die dabei dennoch sehr benutzerfreundlich ist. Die H4KFWSD08DPX erzeugt hochauflösende Bilder mit lebendigen, natürlichen Farben, die sich auch für kritische Anwendungen wie die Pathologie eignen.
Die H4KFWSD08DPX bietet dem Anwender eine komfortable und benutzerfreundliche Bedienung am Bildschirm, wodurch die Bewertung von Proben, Messungen und die Dokumentation in hoher Auflösung erleichtert wird. Für fortgeschrittene Anwendungen hat der Anwender die Möglichkeit, die Kamera über USB 3.0, GE oder WiFi mit einem PC zu verbinden und DeltaPix InSight zu nutzen, um weitere Analysen durchzuführen. Darüber hinaus bietet diese Kamera eine völlig neue Plattform für pädagogische Anwendungen, da sie ihr Bild direkt auf Android-Smartphones streamen kann, wodurch Bilder und Videos einfach mit Schülern geteilt werden können.
- USB 3.0, WiFi, HDMI und GE-Interface
- Großer, rückwärtig belichteter Exmor-Sensor von Sony
- Auflösung: 3840 x 2160 Pixel
- Livebild mit 60 fps in voller Auflösung (HDMI)
- Integrierte 4K-Videoaufzeichnung
- Integrierte fortschrittliche Messfunktionen
- Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
- Kostenlose Android-App
- DeltaPix InSight Basic
Moderne Benutzeroberfläche
DeltaPix InSight verfügt über eine moderne und intuitive Benutzeroberfläche, die auf dem aus Microsoft Office 2010/2016 bekannten Menüband basiert. Die Funktionen wurden logisch gruppiert, und das Programm ist einfach zu bedienen. DeltaPix InSight ist eine modulare Software, die es dem Anwender ermöglicht, Module nach Bedarf zu erwerben, was DeltaPix InSight sehr effizient und erschwinglich macht.
Kalibrierung
Jedes optische Gerät, Objektiv und jede Kamera kann individuell kalibriert werden. Auf diese Weise können mehrere Mikroskope und andere optische Systeme mit der gleichen Software-Installation verwaltet werden. Die Kalibrierungen können individuell oder für alle Benutzer des Computers freigegeben sein.
Messungen und Beschriftungen
Messungen und Beschriftungen sind ein wichtiger Bestandteil jeder Qualitätskontrolle. Durch eine Vielzahl von Funktionen in DeltaPix InSight erhalten Sie präzise und reproduzierbare Ergebnisse:
- Lineal
- Ellipse
- Winkel
- Dreipunkt-Kreis
- Kreismittelpunktabstand
- Abstand Punkt zu Linie
Berichte
Messergebnisse und Bilder können einfach in eine Microsoft Excel-Tabelle exportiert werden. Dies ermöglicht eine flexible Weiterverarbeitung der Daten. Außerdem kann der Bericht als PDF-Datei gespeichert werden. Für die Berichterstellung ist weder die Installation von Microsoft Excel noch eines PDF-Writers erforderlich. Messdaten aus mehreren Objektmessungen können für statistische Zwecke in einer CSV-Datei angehängt werden.
Merkmal:
- Größe / Abmessung: 0,316 X 0,233 X 0,17 M
- Satzkonfiguration: Das Set beinhaltet:, 63AAA516 - HDMI 4K-Kamera, 4K-HDMI, C-Mount-Anschluss, flaches Gehäuse, 63AAA517 - 0,5x-Okularadapter, 63AAA155 - Mechanischer Adapter zur Montage der HDMI-Kamera am Okulartubus, 63AAA061 - InSight Basic-Software

