Interfejs klawiatury DMX-3T/FS2 USB z 3

Nr art.: 63AAA041
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 63AAA041
Numer producenta 63AAA041
Numer L L40950 530
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

DMX–3 T/FS2 to interfejs klawiatury służący do podłączenia trzech przyrządów pomiarowych z interfejsem „Digimatic” do komputera PC za pośrednictwem portu USB. Zmierzone dane są wyświetlane jako dane wprowadzone z klawiatury. Umożliwia to transmisję danych do dowolnego oprogramowania, w którym dane można wprowadzać za pomocą klawiatury. Konwersja danych przez USB umożliwia bezpośrednią transmisję danych do... Oprogramowanie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych.

Cecha szcz.:

  • Wymiary (szer. x gł. x wys.): 112 x 122 x 45 mm
  • System operacyjny: Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32-bitowy, 64-bitowy), 11
  • Wyprowadzanie danych: Sygnał klawiatury USB (HID)
  • Odbiór danych: 3 x Digimatic
  • znak dziesiętny: Kropka lub przecinek (do wyboru)
  • zasilanie energią: 5 V przez USB
  • Podłączenie przełącznika nożnego: Tak
  • Rozmiar / Wymiar: 0,213 X 0,146 X 0,08 M
  • Funkcja timera: 0–99 s (co 1 s) lub 0–99 min

W dostawie:

In a carton box with USB cable (1,8 m)