Vmesnik za tipkovnico DMX-3T/FS2 USB 3x Digimatski vhod

Št. art.: 63AAA041
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 63AAA041
Številka proizvajalca 63AAA041
L-število L40950 530
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

DMX-3 T/FS2 je vmesnik s tipkovnico za povezavo treh merilnih instrumentov z vmesnikom ″Digimatic″ z osebnim računalnikom prek vmesnika USB. Izmerjeni podatki se izpišejo kot vnos na tipkovnici. To omogoča prenos podatkov v katero koli programsko opremo, v katero lahko podatke vnesete s tipkovnico. Pretvorba podatkov USB omogoča neposreden prenos podatkov v. programska oprema za preglednice.

Lastnosti:

  • Dimenzije (ŠxGxV): 112 x 122 x 45 mm
  • Operacijski sistem: Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32-bitni, 64-bitni), 11
  • Prenos podatkov: Signal USB-tipkovnice (HID)
  • Vnos podatkov: 3 x Digimatic
  • decimalno ločilo: Pika ali vejica (izbirno)
  • Napajanje: 5 V prek USB
  • Priključek za nožni stikalo: Da
  • Velikost / dimenzija: 0,213 X 0,146 X 0,08 M
  • Funkcija časovnika: 0–99 s (korak 1 s) ali 0–99 min

Obseg dobave:

V kartonski škatli, USB kabel (1,8 m)