Interfaccia tastiera DMX-3T/FS2 USB 3x Ingresso digimatico

Codice art.: 63AAA041
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
Codice articolo 63AAA041
Codice del produttore 63AAA041
Numero-L L40950 530
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il DMX-3 T/FS2 è un'interfaccia a tastiera per il collegamento di tre strumenti di misura con interfaccia ″Digimatic″ a un PC tramite USB. I dati misurati vengono emessi come input da tastiera. Ciò consente di trasferire i dati a qualsiasi software in cui i dati possono essere inseriti tramite tastiera. La conversione dei dati USB consente il trasferimento diretto dei dati a. software per fogli di calcolo.

Proprietà:

  • Dimensioni (LxPxA): 112 x 122 x 45 mm
  • Sistema operativo: Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32 bit, 64 bit), 11
  • Uscita dati: Segnale tastiera USB (HID)
  • Inserimento dati: 3 x Digimatic
  • delimitatore dei decimali: Punto o virgola (a scelta)
  • Alimentazione: 5 V tramite USB
  • Collegamento interruttore a pedale: Sì
  • Dimensioni: 0,213 X 0,146 X 0,08 M
  • Funzione timer: 0-99 s (incremento di 1 s) o 0-99 min

Fornitura:

In una scatola di cartone, cavo USB (1,8 m)