Skrzynka rozdzielcza Digimatic: 5 wejść

Nr art.: 63AAA030
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 9 V
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Interfejs danych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63AAA030
Numer producenta 63AAA030
Numer L L40950 553
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Skrzynki przełączające obsługują 3–5 przyrządów pomiarowych Digimatic podłączonych do jednego interfejsu kanałowego (np. DMX-1-USB)

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 011235
  • Wyprowadzanie danych: 1 x Digimatic (1 kanał)
  • Odbiór danych: 5 x Digimatic
  • zasilanie energią: Zasilacz 9 V 500 mA
  • Podłączenie przełącznika nożnego: Tak
  • Rozmiar / Wymiar: 0,26 X 0,15 X 0,088 M

W dostawie:

In a carton box with AC-Adapter (CEE-type)