Cutie de comutare Digimatic 5x Intrare Digimatic 1x ieșire

Cod articol.: 63AAA030
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 9 V
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip produs Interfaţă de date

Identificare și clasificare

Cod articol 63AAA030
Număr producător 63AAA030
L-Număr L40950 553
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Cutiile de comutare distribuie 3-5 contoare Digimatic la o interfață de canal (de exemplu, un DMX-1-USB).

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 011235
  • ieşire de date: 1 x Digimatic (1 canal)
  • Date de intrare: 5 x Digimatic
  • Alimentare cu energie: Sursă de alimentare 9 V 500 mA
  • Conexiune pedală: Da
  • Mărime / Dimensiune: 0,26 X 0,15 X 0,088 M

Livrare:

Într-o cutie de carton cu adaptor pentru rețea (model CEE)