Boîte de commutation Digimatic 5x entrée Digimatic 1x sortie

Réf.: 63AAA030
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension nominale 9 V
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Type de produit interface de données

Identification et classification

Référence article 63AAA030
Réf. fabricant 63AAA030
Article hors catalogue L40950 553
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les boîtiers de commutation distribuent 3-5 appareils de mesure Digimatic à une interface de canal (par ex. un DMX-1-USB).

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 011235
  • sortie de données: 1 x Digimatic (1 canal)
  • Entrée des données: 5 x Digimatic
  • Alimentation électrique: Bloc d’alimentation 9 V 500 mA
  • Connexion pour pédale de commande: Oui
  • Taille / dimension: 0,26 X 0,15 X 0,088 M

Livraison:

Dans un carton avec adaptateur secteur (modèle CEE)