Interfejs Digimatic DMX-1, 1 wejście Dig

Nr art.: 63AAA029
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 63AAA029
Numer producenta 63AAA029
Numer L L41010 1
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten szeregowy interfejs D-SUB9 to mikrokontrolerowy interfejs służący do podłączenia pojedynczego przyrządu pomiarowego z wyjściem Digimatic do interfejsu RS-232C komputera. Oferuje Państwu następujące korzyści: Wystarczy podłączyć przyrząd pomiarowy do portu szeregowego RS-232C komputera. Nie jest wymagane zewnętrzne źródło zasilania, ponieważ niewielki pobór mocy jest zasilany przez linie komunikacyjne RTS i DTR.

Cecha szcz.:

  • Wymiary (szer. x gł. x wys.): 58 x 62 x 18 mm
  • Poprzedni numer artykułu: 011216
  • Szybkość transmisji: 9600
  • Wyprowadzanie danych: RS-232C
  • bity danych: 8
  • Odbiór danych: 1 x Digimatic
  • zasilanie energią: Linie Handshake RTS i DTR
  • Podłączenie przełącznika nożnego: Tak
  • Rozmiar / Wymiar: 0,168 X 0,122 X 0,038 M
  • parytet: brak
  • Złącze: D-SUB 9
  • Bits stopu: 1

W dostawie:

In a carton box