Interfaccia digitale DMX-1 1x ingresso digitale, seriale D-SUB 9

Cod articol.: 63AAA029
Preț per 1 Articolo
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Articolo (cu TVA)
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
Cod articol 63AAA029
Număr producător 63AAA029
L-Număr L41010 1
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Beschreibung:

Diese serielle D-SUB9-Schnittstelle ist eine mikrogesteuerte Schnittstelle zum Anschließen eines einzelnen Messgeräts mit Digimatic-Ausgang an die RS-232C-Schnittstelle eines Computers. Es bietet Ihnen folgende Vorteile: Schließen Sie ein Messgerät einfach an die serielle RS-232C-Schnittstelle eines Computers an. Es wird keine externe Stromversorgung benötigt, da der geringe Stromverbrauch über die Handshake-Leitungen RTS und DTR geliefert wird.

Merkmal:

  • Abmessungen , (BxTxH): 58 x 62 x 18 mm
  • Alte Artikelnummer: 011216
  • Baudrate: 9600
  • Datenausgabe: RS-232C
  • Datenbits: 8
  • Dateneingang: 1 x Digimatic
  • Energieversorgung: Handshake-Leitungen RTS und DTR
  • Fußschalteranschluss: Ja
  • Größe / Abmessung: 0,168 X 0,122 X 0,038 M
  • Parität: keine
  • Schnittstelle: D-SUB 9
  • Stop Bits: 1

Lieferumfang:

In einer Box

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript