Digimatic interface DMX-1 1x Digimatic vstup, sériový D-SUB 9

Artiklové číslo: 63AAA029
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 63AAA029
Číslo výrobce 63AAA029
L-číslo L41010 1
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Toto sériové rozhraní D-SUB9 je mikroovládané rozhraní pro připojení jednoho měřiče s digitálním výstupem do portu RS-232C počítače. Nabízí následující výhody: Jednoduše připojte měřící přístroj k sériovému portu RS-232C počítače. Není vyžadován žádný externí zdroj napájení, protože nízká spotřeba energie je dodávána přes vedení RTS a DTR handshake.

Charakteristika:

  • Rozměry , (ŠxHxV): 58 x 62 x 18 mm
  • Staré číslo článku: 011216
  • Přenosová rychlost: 9600
  • výstup dat: RS-232C
  • datové bity: 8
  • Zadávání dat: 1 x Digimatic
  • Zásobování energií: Linky handshake RTS a DTR
  • Připojení nožního spínače: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,168 X 0,122 X 0,038 M
  • parita: Žádné
  • Rozhraní: D-SUB 9
  • Zastavovací bity: 1

Rozsah dodávky:

V krabici