High-speed construction screws

Nr art.: 63901033010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Średnica zewnętrzna głowicy e 8 mm
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 45 mm
Profil czopu lub gniazda wejściowego Pozidriv
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego PZ2
Powierzchnia powłoka fosforanowa
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Blachowkręt
Rodzaj gwintu Gwint grubozwojny
Zawartość 1 000 szt.
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63901033010
EAN / GTIN 4014586262826
Numer producenta 63901033010
Numer L L00010 1678
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • High-speed construction screws
  • Coarse-pitch screw for fastening drywall to wood substructures, countersunk head, Ø 8 mm

Cecha szcz.:

  • Ø 3.9 mm
  • L 45 mm
  • No. in pack 1,000 pcs