Tornillos para tablaroca

Número de artículo: 63901033010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza avellanada
Diámetro exterior de la cabeza e 8 mm
Con collar no
Longitud nominal L 45 mm
Perfil de accionamiento Pozidriv
Tamaño accionamiento PZ2
Superficie fosfatado
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo para chapa
Tipo de rosca Rosca gruesa
Contenido 1.000 ud.
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 63901033010
EAN / GTIN 4014586262826
Número del fabricante 63901033010
Número L L00010 1678
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Tornillos para tablarroca
  • rosca gruesa, para placas de yeso sobre subestructuras de madera, cabeza de trompeta Ø 8 mm

Característica:

  • Ø 3,9 mm
  • L 45 mm
  • PU 1 000 piezas