{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Zápustná hlava | |
| Vnější průměr hlavy e | 8 mm | |
| S nákružkem | ne | |
| Výška příruby L | 45 mm | |
| Profil pohonu | Pozidriv | |
| Velikost pohonu | PZ2 | |
| Povrch | fosfátováno | |
| Provedení dříku | Vollgewinde | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Šroub do plechu | |
| Druh závitu | Hrubý závit | |
| Obsah | 1 000 ks | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 63901033010 | |
| EAN / GTIN | 4014586262826 | |
| Číslo výrobce | 63901033010 | |
| L-číslo | L00010 1678 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |