Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 22-częściowy, Typ: 6

Nr art.: 637816 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Chromowa stal stopowa
Opakowanie walizka
Liczba elementów 22 szt.
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 454 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 22-teilig, Typ: 6
Kolor Zielony; Czarny; Srebrna
Liczba narzędzi 22
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm
Z wielkościami 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 21 mm; 22 mm; 24 mm; 27 mm; 30 mm; 32 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637816 6
EAN / GTIN 4018754260904
Numer producenta 96031448
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
z nasadkami 6-kątnymi nr 642200.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M22.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

nasadki: 16 szt. rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. 641300
przedłużki: 3 szt. nr 641000 rozm. 75; 130; 255
przegub Cardana: 1 szt. nr 641600
grzechotka: 1 szt. nr 640100
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS