Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 22-częściowy, Typ: 12

Nr art.: 637816 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Chromowa stal stopowa
Opakowanie Plastikowa obudowa
Liczba elementów 22 szt.
Człon Do śrub z 12-kątem
Długość całkowita L 454 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Oznaczenie producenta Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 22-teilig, Typ: 12
Kolor Zielony; Czarny; Srebrna
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637816 12
EAN / GTIN 4018754260898
Numer producenta 96031447
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
z nasadkami 12-kątnymi nr 642100.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M22.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

nasadki: 16 szt. rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. 641300
przedłużki: 3 szt. nr 641000 rozm. 75; 130; 255
przegub Cardana: 1 szt. nr 641600
grzechotka: 1 szt. nr 640100
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS