{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Număr de piese | 22 buc. | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe | |
| Lungimea totală L | 454 mm | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Denumirea producătorului | Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 22-teilig, Typ: 6 | |
| Culoarea | verde; negru; argintiu | |
| Număr de unelte | 22 | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe | 10 mm | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set | da | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 637816 6 | |
| EAN / GTIN | 4018754260904 | |
| Număr producător | 96031448 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |