Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 22-delna, Tip: 6

Št. art.: 637816 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 22 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 10-32

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 22
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 10-32 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 454 mm
Širina 253 mm
Višina 64 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 637816 6
EAN/GTIN 4018754260904
Številka proizvajalca 96031448
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
S 6-kotnimi nasadnimi ključi art. 642200.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6−M22.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 16 kosov vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
T-ročaj: 1 kos 641300
Podaljški: 3 kosi, art. 641000 vel. 75; 130; 255
Kardanski zglob: 1 kos art. 641600
Raglja: 1 kos art. 640100
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov