Nasadka 6-kątna, 3/8 cala z pełną izolacją VDE, rozwartość klucza: 10mm

Nr art.: 637656 10
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
  • materiał: stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 10 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ po stronie napędu 18 mm
długość 45 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 6-kątny
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowane, izolacja z tworzywa sztucznego
z profilem AS-drive nie
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637656 10
EAN / GTIN 4007555300100
Numer producenta 300100
Producent/osoba odpowiedzialna Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Opis

Wykonanie:

Z izolacją z tworzywa sztucznego do 1000 volt wg. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Wskazówka:

Do prac pod napięciem do 1000 V. W strefach bezpieczeństwa można łączyć ze sobą tylko całkowicie izolowane narzędzia (nr 637650637656).