6-szög dugókulcs fej 3/8 col teljesen szigetelt 10 mm

Cikkszám: 637656 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 10 mm
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil oldali ⌀ 18 mm
Hossz 45 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott, műanyag szigeteléssel
AS-Drive profillal nem
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637656 10
EAN / GTIN 4007555300100
Gyártó száma 300100

Leírás

Kivitel:

Műanyag szigeteléssel 1000 V-ig, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Szabvány:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 Voltig. A biztonsági tartományban csak teljesen szigetelt szerszámok (637650−637656sz.) kombinálhatóak egymással.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz