• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

6-kantet hoved 3/8 tomme VDE-fuldisoleret, Nøglestørrelse: 10mm

Art.-nr.: 637656 10
Rabat
97,03 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale krom-vanadium-stål
Udgang til skruer med udvendig sekskant
Samlet længde L 45 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Testet op til 1.000 V
Kvalitets- og testsejl VDE
Drevstørrelse, indvendig firkant 3/8 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 10 mm
Diameter, udvendig, til skruer med udvendig sekskant 18 mm
Produkttype topnøgleindsats
Overflade forkromet
Drev indvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 637656 10
EAN/GTIN 4007555300100
Producentnummer 300100
Producent/ansvarlig person Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Betegnelse

Udførelse:

Med kunststofisolering op til 1000 volt iht. EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Bemærk:

Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun fuldisolerede værktøjer (nr. 637650 − 637656) må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.