Nasadka 6-kątna, 3/8 cala z pełną izolacją VDE, rozwartość klucza: 14mm

Nr art.: 637656 14
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 14 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 24 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN EN 60900; VDE 0682-201
Długość całkowita L 45 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637656 14
EAN / GTIN 4007555300148
Numer producenta 300148
Producent/osoba odpowiedzialna Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Opis

Wykonanie:

Z izolacją z tworzywa sztucznego do 1000 volt wg. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Wskazówka:

Do prac pod napięciem do 1000 V. W strefach bezpieczeństwa można łączyć ze sobą tylko całkowicie izolowane narzędzia (nr 637650637656).