Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx® E10

Art-nr: 637450 E10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
117 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 3/8

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil E10
fyrkantsfäste 3/8 tum
Profilmått A 9,4 mm
⌀ utgångssidan 13 mm
Längd 28 mm
Drivprofil Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637450 E10
EAN/GTIN 4018754003693
Tillverkarens nummer 02270010

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant enligt DIN 3120.
Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade.

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Nedladdningar och dokument

Compare with similar products

This article


Recommendations


Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx®  E10

Hylsnyckelhylsa 3/8 tum för Torx® E10

på begäran
I lager
117 styck i lager
145,95  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 426 styck i lager
50,24  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
⌀ utgångssidan 13 11,3
Drivprofil Hylsnyckel för TORX®-skruvar Hylsnyckel för TORX®-skruvar
fyrkantsfäste 3/8 1/4
Längd 28 25
Torx®-profil E10 E10
Profilmått A 9,4 9,4
Produktslag Hylsnyckelinsats Hylsnyckelinsats
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen