{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | kształt okrągły | |
| Średnica | 150 mm | |
| Szerokość tarczy T | 3 mm | |
| Talerze | włóknina | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie do spoin pachwinowych | |
| Norma | ISO 525 |
| Numer artykułu | 63734003010 | |
| EAN / GTIN | 4014586334882 | |
| Numer producenta | 63734003010 | |
| Numer L | L00010 1562 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |