Disc de fleece

Cod articol.: 63734003010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Formular de descriere rotund
Diametru 150 mm
Lățime disc 3 mm
Disc purtător material textil
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Suport de material abraziv Material abraziv
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire de cusături de colţ
Standard ISO 525

Identificare și clasificare

Cod articol 63734003010
EAN / GTIN 4014586334882
Număr producător 63734003010
L-Număr L00010 1562
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Discul din fleece
  • Pentru șlefuire, nivelare, decapare și pentru finisaje fine și satinate la sudurile de colț. Îndepărtează zgârieturile ușoare de pe profile și suprafețe

Caracteristică:

  • Ø 150 mm
  • Grosime 3 mm
  • Versiune mediu