Disk iz flisa

Št. art.: 63734003010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63734003010
EAN/GTIN 4014586334882
Številka proizvajalca 63734003010
L-število L00010 1562

Opis

Opis:

  • Flisni disk
  • Za brušenje, izravnavanje, odstranjevanje vodnega kamna in za fino satenasto obdelavo filastih zvarov. Odstranjuje lahke praske na profilih in površinah

Lastnosti:

  • Ø 150 mm
  • debelina 3 mm
  • različica medija