Fleece disc

Nr art.: 63734001010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Opis formy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Szerokość tarczy T 3 mm
Talerze włóknina
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie do spoin pachwinowych
Norma ISO 525

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63734001010
EAN / GTIN 4014586334868
Numer producenta 63734001010
Numer L L00010 1560
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Fleece disc
  • With a high sanding capacity for sanding, descaling and satin-finishing fillet welds

Cecha szcz.:

  • Ø 150 mm
  • Thickness 3 mm
  • Model coarse