{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Descripción de la forma | Forma redonda | |
| Diámetro | 150 mm | |
| Anchura muela T | 3 mm | |
| Plato portante | material no tejido | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Soporte del abrasivo | Fieltro | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muela abrasiva | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Rectificado de superficies; Rectificado de garganta de soldadura | |
| Norma | ISO 525 |
| Número de artículo | 63734001010 | |
| EAN / GTIN | 4014586334868 | |
| Número del fabricante | 63734001010 | |
| Número L | L00010 1560 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |