{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschreibung Form | rund | |
| Durchmesser | 150 mm | |
| Breite Scheibe T | 3 mm | |
| Trägerteller | Vlies | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifscheibe | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen; Kehlnahtschleifen | |
| Norm | ISO 525 |
| Artikelnummer | 63734001010 | |
| EAN / GTIN | 4014586334868 | |
| Herstellernummer | 63734001010 | |
| L-Nummer | L00010 1560 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |