Przedłużka, 3/8 cala Wobbel-Fix, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 635635 250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
145 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 250 mm
Napęd Czworokąt zewnętrzny
Człon Stempel czworokątny
Norma DIN 3120
Do zastosowania maszynowego nie
Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny 3/8 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rodzaj produktu Przedłużka
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 635635 250
EAN / GTIN 4991644062362
Numer producenta 3763-250

Opis

Wykonanie:

Przedłużka dwustopniowa. Odchylenie (możliwe do 15°) ustalane zatrzaskiem.

Norma:

4-kątne czopy wg DIN 3120 A 10 z zatrzaskiem kulkowym,
4-kątne gniazda wg DIN 3120 C 10 z rowkami.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.