Produžetak, 3/8 cola „Wobble-Fix“ 250 mm

Artikl br.: 635635 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Četverokut s Wobble-Fix: s kutom zakretanja

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
Četverokut s Wobble-Fix s kutom zakretanja
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 635635 250
EAN / GTIN 4991644062362
Broj proizvođača 3763-250

Opis

Izvedba:

Produžetak u dva stupnja. Podešavanje kuta (moguće do 15°) može se učvrstiti.

Standard:

Vanjski četverokutni prihvat prema DIN 3120-A 10 s opružnom kuglicom, unutarnji četverokutni prihvat DIN 3120-C 10 sa žljebovima.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.