Verlengstuk, 3/8 inch ‘Wobble-Fix’ 250 mm

Artikelnummer: 635635 250
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Vierkant met Wobble-Fix: met zwenkhoek

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Vierkant met Wobble-Fix met zwenkhoek
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 635635 250
EAN/GTIN 4991644062362
Nummer fabrikant 3763-250

Omschrijving

Uitvoering:

Tweetraps verlengstuk. Het zwenkbare verlengstuk (max. hoek 15°) kan d.m.v. inklikken worden vastgezet.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 10 met verende kogel, binnenvierkant volgens DIN 3120-C 10 met ribbels.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.