Suction hose Quick, Ø 32mm, L-4 m, anti-static

Nr art.: 635402000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Typ przyłącza, Wejście Połączenie przewodu elastycznego
Typ przyłącza, Wyjście Połączenie przewodu elastycznego
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża Kształt spiralny
Średnica zewnętrzna węża 40 mm
Średnica wewnętrzna węża 32 mm
Długość całkowita 4 m
Przyłącze Wyjście; Wejście

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 635402000
EAN / GTIN 4061792237247
Numer producenta 635402000
Numer L L01760 205
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Flexible and easy to extend in length by means of hose extension Quick Ø 32mm (635411000), anti-static
  • Including hose connection Quick system Ø 32 mm
  • Including coupling bush Quick internal Ø 28 mm / external Ø 35 mm
  • Standard equipment for ASA 30 M PC, ASA 30 H PC
  • With bayonet fitting and rubber connector (internal Ø 30 mm, outside Ø 35 mm)

Cecha szcz.:

  • Connection Ø, outside: 27 mm
  • Antistatic: 1
  • Rotation compensation: Machine side
  • Hose length: 4 m.
  • Hose Ø, outside: 40 mm
  • Hose Ø, inside: 32 mm