Sesalna cev Quick, Ø 32 mm, L-4 m, antistatična

Št. art.: 635402000
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
Vrsta priključka, Vhod Priključek cevi
Vrsta priključka, Izhod Priključek cevi
Vrsta izdelka Schlauch
Oblika cevi spiralne oblike
Zunanji premer cevi 40 mm
Notranji premer cevi 32 mm
Celotna dolžina 4 m
Priključek Izhod; Vhod

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 635402000
EAN/GTIN 4061792237247
Številka proizvajalca 635402000
L-število L01760 205
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Prilagodljiv in enostaven za podaljševanje s podaljškom cevi Quick Ø 32 mm (635411000), antitatičen
  • Vključuje priključek cevi Quick-System Ø 32 mm
  • Vključuje priključni tulec Quick notranji-Ø 28 mm / zunanji-Ø 35 mm
  • Standardna oprema za ASA 30 M PC, ASA 30 H PC

Lastnosti:

  • Povezava Ø, zunaj: 27 mm
  • Antistatik: 1
  • Kompenzacija vrtenja: Stran stroja
  • Dolžina cevi: 4 m.
  • Cev Ø, zunaj: 40 mm
  • Cev Ø, znotraj: 32 mm