Tubo flessibile di aspirazione, Ø 32 mm, L-4 m, antistatico

Codice art.: 635402000
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
Tipo di collegamento, Ingresso hose connection
Tipo di collegamento, Uscita hose connection
Tipo di prodotto Schlauch
Stampo per tubi flessibili Forma elicoidale
Diametro esterno del tubo flessibile 40 mm
Diametro interno del tubo flessibile 32 mm
Lunghezza complessiva 4 m
Attacco output; input

Identificazione e classificazione

Codice articolo 635402000
EAN / GTIN 4061792237247
Codice del produttore 635402000
Numero-L L01760 205
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Prolungabile in modo flessibile e semplice con la prolunga per tubo flessibile Quick Ø 32 mm (635411000), antistatica
  • Raccordo per tubo flessibile sistema Quick Ø 32 mm compreso
  • Manicotto di collegamento Quick Ø interno 28 mm / Ø esterno 35 mm compreso
  • Dotazione standard con ASA 30 M PC, ASA 30 H PC
  • Con attacco a baionetta e attacco in gomma (Ø interno 30 mm, Ø esterno 35 mm)

Proprietà:

  • Ø di collegamento, esterno: 27 mm
  • Antistatico: 1
  • Compensazione della rotazione: Lato macchina
  • Lunghezza tubo: 4 m.
  • Ø tubo flessibile, esterno: 40 mm
  • Ø tubo flessibile, interno: 32 mm