Przedłużka, 3/8 cala, długość całkowita: 240mm

Nr art.: 635400 240
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
106 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Chromowa stal stopowa
Długość całkowita L 240 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym
Norma DIN 3120; DIN 3123
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym 3/8 cala
Średnica zewnętrzna, czworokątem zewnętrznym 17 mm
Rodzaj produktu Przedłużka
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 635400 240
EAN / GTIN 4018754012589
Numer producenta 12010003
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Norma:

4-kątne czopy wg DIN 3120 A 10 z zatrzaskiem kulkowym,
4-kątne gniazda wg DIN 3120 C 10 z rowkami.
DIN 3123-B 10.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

Pasuje do:

Nasadki do narzędzi ręcznych.