Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 3/8 cala 15 elem., Typ: 12

Nr art.: 633816 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
Chromowa stal stopowa
Opakowanie
walizka
Liczba elementów
15 szt.
Człon
Do śrub z 12-kątem
Długość całkowita L
322 mm
Norma
DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Liczba narzędzi
15
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny
3/8 cala
Kolor
Zielony; Czarny
Rodzaj produktu
Klucz nasadowy
Powierzchnia
powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Zestaw
tak
Napęd
Stempel czworokątny
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 633816 12
EAN / GTIN 4018754260669
Numer producenta 96021109
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Części napędowe / łączące wg DIN 3122 / 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.
Z nasadkami 12- kątnymi nr 637000.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M12.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

Nasadki: 11 szt. wielk. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Przedłużki: 2 szt. nr 635400, wielk. 75; 240
Przegub Cardana: 1 szt. nr 636200
Grzechotka: 1 szt. nr 635000
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa ABS