{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Dźwigienka do przełączania | |
| liczba zębów (zatrzask) | 60 | |
| Długość całkowita L | 235 mm | |
| Z wypychaczem | tak | |
| Powierzchnia narzędzia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3120 | |
| Szerokość | 37 mm | |
| Wysokość | 39 mm | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym | 3/8 cala | |
| Min. kąt roboczy | 0 stopni | |
| Maks. kąt roboczy | 6 stopni | |
| Z uchwytem obrotowym | tak | |
| Kolor | Czarny; Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 635220 | |
| EAN / GTIN | 3148517944619 | |
| Numer producenta | J.360 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |