Precisieratel omschakelbaar, 3/8 inch, met uitwerper en draaigreep

Artikelnummer: 635220
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
totale lengte 235 mm
Aantal tanden 60
Werkhoek 0 graden - 6 graden
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 635220
EAN/GTIN 3148517944619
Nummer fabrikant J.360

Omschrijving

Uitvoering:

Bij traditioneel gebruik werkhoek 6°, bij gebruik van de draaigreep werkhoek 0°. Met uitwerper en omschakelschijf voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

Buitenvierkant volgens DIN 3120-A 10 met verende kogel, voor binnenvierkant volgens DIN 3120-C 10 met ribbels.

T.b.v.:

handbediende doppen.