Cliquet de précision réversible, 3/8″ avec éjecteur et poignée tournante

Réf.: 635220
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock
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
Changement du sens de rotation via
disque réversible
Nombre de dents (cran)
60
Longueur totale L
235 mm
avec éjecteur
oui
Surface outil
avec chromage
Norme
DIN 3120
Largeur
37 mm
Hauteur
39 mm
Taille côté sortie, Carré mâle
3/8 pouce
Angle de reprise min.
0 degrés
Angle de reprise max.
6 degrés
Poignée tournante disponible
oui
Couleur
noir; argent
Type de produit
Cliquets
Entraînement
poignée
Entraînement de sortie
Carré mâle
Fonction télescopique
non
Sommaire
pièce unique

Identification et classification

Référence article 635220
EAN / GTIN 3148517944619
Réf. fabricant J.360
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Exécution:

Utilisation habituelle: angle de reprise à 6°; utilisation de la poignée tournante: angle de reprise à 0°. Avec éjecteur et levier d’inversion droite / gauche.

Norme:

Carré mâle suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, pour carré femelle suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.