Feinzahnknarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer und Drehgriff

Artikel-Nr.: 635220
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehrichtungswechsel über
Umschaltscheibe
Zähnezahl (Rastung)
60
Länge gesamt L
235 mm
mit Auswerfer
ja
Oberfläche Werkzeug
verchromt
Norm
DIN 3120; DIN 3120-B
Breite
37 mm
Höhe
39 mm
Größe Abtrieb, Außenvierkant
3/8 Zoll
Arbeitswinkel min.
0 Grad
Arbeitswinkel max.
6 Grad
Drehgriff vorhanden
ja
Farbe
schwarz; silber
Produktart
Knarre
Antrieb
Griff
Abtrieb
Außenvierkant
Teleskopfunktion
nein
Inhalt
Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635220
EAN / GTIN 3148517944619
Herstellernummer J.360
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Ausführung:

Bei herkömmlicher Nutzung 6° Arbeitswinkel, bei Verwendung des Drehgriffes 0° Arbeitswinkel. Mit Auswerfer und Umschaltscheibe für Rechts- und Linksgang.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.