{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Srebrny szary | |
| Kolor | szare | |
| Wysięg | 536 mm | |
| Szerokość podstawy | 0,8 m | |
| Głębokość podstawy | 0,7 m | |
| Liczba szczebli wraz z platformą | 5 | |
| Wysokość platformy | 1,65 m | |
| Szerokość platformy | 800 mm | |
| Głębokość platformy | 700 mm | |
| Materiał platformy | stal | |
| Balustrada platformy | tak | |
| Rodzaj produktu | Łącznik | |
| Wykonanie stopnia | szczeble | |
| Z platformą | tak | |
| Powierzchnia stopnia | ruszty | |
| Stałe | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 14122-1 bis 4 | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 63507 | |
| EAN / GTIN | 4031405635074 | |
| Numer producenta | 063507 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |